Beli tembaga kabel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Nvent Erico Ground Rod Clamp, Rod to Conductor, Bronze (Klem Grounding)
    Mulai

    Rp119.900

    Nvent Erico Ground Rod Clamp, Rod to Conductor, Bronze (Klem Grounding)
    atribut:
    • Material: Silicon Bronze
    • Wrench Size (inch): 1/2
  2. TRUSCO Copper Wire (Kawat Tembaga)
    72%
    Mulai

    Rp30.900

    TRUSCO Copper Wire (Kawat Tembaga)
    atribut:
    • Material: Copper (contains 99.9 or more Cu)
    • Purpose of Use: Gardening, bonsai, roof and the like.
  3. ETERNA KABEL Power Cable NYMHY Series (Per Meter Continuous) For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp189.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYMHY Series (Per Meter Continuous) For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel PVC berwarna putih terdiri dari kawat-kawat tembaga fleksibel. Mampu menahan tegangan sampai 300/500V.
    atribut:
    • Voltage (V): 300/500
    • Length (m): 1
  4. SUPERFLEX Welding Cable (Kabel Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp94.900

    SUPERFLEX Welding Cable (Kabel Las)
    Deskripsi:
    Kabel Las Superflex 70mm Bisa di pakai untuk daya 350A. 420A Dan 550A.
  5. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp23.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  6. Fort Clamp Grounding Cable BC
    Mulai

    Rp22.900

    Fort Clamp Grounding Cable BC
    atribut:
    • Material: Brass
  7. MASKO Round Copper Grounding Rod (Batang Arde/Earthing Rod)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

  8. BURNDY Pipe, Rod & Wire Grounding Clamp
    Mulai

    Rp469.900

    BURNDY Pipe, Rod & Wire Grounding Clamp
    Deskripsi:
    These ground clamps use a U-bolt to make perpendicular or parallel connections of conductors to both water pipe and grounding rods. The U-bolt fits over the pipe or rod and tighten down with screws. These clamps are suitable for direct-burial applications.
  9. Nvent Erico Copper-Bonded Ground Rod, Threaded (Kawat Las Elektrode)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    Nvent Erico Copper-Bonded Ground Rod, Threaded (Kawat Las Elektrode)
    atribut:
    • Length (m): 3
    • Material: Copper-Bonded Steel
    • Tensile Strength (MPa): 552 (Min)
    • Thread Location: Pointed and Chamfered Ends
    • Ground Rod Diameter, Nominal (inch): 3/4
    • Complies With: ANSI/NEMA GR1, IEC EN 62561-2
    • Plating Thickness (µm): 254
  10. Nvent Erico Coupler Threaded for Copper-Bonded Ground Rod, Sectional, Bronze (Kopler)
    Mulai

    Rp129.900

  11. Non Brand Besi Siku L
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Besi Siku L
    Deskripsi:
    Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
  12. Fort Grounding Rod (Batang Arde/Earthing Rod)
    Mulai

    Rp95.900

    Fort Grounding Rod (Batang Arde/Earthing Rod)
    atribut:
    • Material: Steel copper tin plating
  13. Fort Insulation Connector Cable 1KV (Konektor Kabel Isolasi)
    Mulai

    Rp16.900

    Fort Insulation Connector Cable 1KV (Konektor Kabel Isolasi)
    Deskripsi:
    Insulation Piercing Connector
  14. DV Crimp Sleeve Vinyl (Selongsong Sambungan)
    Mulai

    Rp5.900

    DV Crimp Sleeve Vinyl (Selongsong Sambungan)
    Deskripsi:
    Wiring Terminal. High Quality Terminal.
  15. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  16. ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVC
    atribut:
    • Type: NYY
    • Length (m): 50
  17. Non Brand Copper Busbar
    Mulai

    Rp1.399.900

    Non Brand Copper Busbar
    atribut:
    • Material: Copper
  18. Non Brand Stainless Steel Siku SUS304
    Mulai

    Rp1.299.900

    Non Brand Stainless Steel Siku SUS304
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Grade: SUS304
    • Material: Stainless Steel
Daftar Harga tembaga kabel Terbaru October 2026
Nvent Erico Ground Rod Clamp, Rod to Conductor, Bronze (Klem Grounding)Rp119.900
TRUSCO Copper Wire (Kawat Tembaga)Rp30.900
ETERNA KABEL Power Cable NYMHY Series (Per Meter Continuous) For Building (Kabel Listrik)Rp189.900
MR. Safety Concrete Nails Black (Paku Beton)Rp20.900
SUPERFLEX Welding Cable (Kabel Las)Rp94.900
ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp23.900
Fort Clamp Grounding Cable BCRp22.900
MASKO Round Copper Grounding Rod (Batang Arde/Earthing Rod)Rp329.900
BURNDY Pipe, Rod & Wire Grounding ClampRp469.900
Nvent Erico Copper-Bonded Ground Rod, Threaded (Kawat Las Elektrode)Rp119.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait